Motion
00342923
2 à 2.4 po, profondeur de jauge 3.54 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0002 po, précision 0.00025 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI06752630
N° MFR00342923
Prix626.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 à 2.4 po, profondeur de jauge 3.54 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0002 po, précision 0.00025 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI06752630
N° MFR00342923

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix626.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    3.5400 po
  • Diplôme
    0.0002 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    6 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    2.0000 po

Détails

  • Précision
    0.000250 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    2.4000 po
  • Mesure minimale
    2.0000 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
TROU SPI DP 10-742-5 2.000-2.400 PO 3.54 PO
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.