Motion
10-756-5
Bagues de réglage du micromètre, mesure min. 6 po, à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06752642
N° MFR10-756-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues de réglage du micromètre, mesure min. 6 po, à utiliser avec les micromètres SPI de la série Hole-Mike
N° D’ARTICLE MI06752642
N° MFR10-756-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    7.0000 po, 7 po
  • Taille du filetage
    0.050-4

Détails

  • À utiliser avec
    Micromètres SPI de la série Hole-Mike
  • Mesure maximale
    6.0000 po
  • Mesure minimale
    6.000000 po
  • Type
    Réglage des sonneries

Aperçu

Description du fabricant
ANNEAU DE RÉGLAGE DU MIKE À 10-756-5 7.000 TROUS