Motion
06530224
12 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 flacons, niveau machiniste - 1-3/32 po de large
N° D’ARTICLE MI06752657
N° MFR06530224
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
12 po de long, 0.0005 po de sensibilité graduée par 10 po, 2 flacons, niveau machiniste - 1-3/32 po de large
N° D’ARTICLE MI06752657
N° MFR06530224
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Largeur
    1.0938 po

Détails

  • Sensibilité de l’obtention du diplôme
    0.0005 po
  • Type de niveau
    Machinistes
  • Nombre de flacons
    2
  • Code PSC
    5210

Aperçu

Description du fabricant
114-0,05-300 12 poLONG, 0,0005/10 poSENS. SPI
  • Les niveaux des machinistes sont gradués et conçus avec une grande fiole pour une précision et une sensibilité accrues
  • Certains niveaux de machiniste sont construits avec des bas rainurés pour s'adapter aux pièces cylindriques.