Motion
67698548
Plage de mesure de règle de 0 à 6 pouces, 30 à 60° Plage de mesure d’angle, acier trempé (tête); Jauge de profondeur et d’angle en acier inoxydable (règle); Gradation d’angle de 60° Base longue de 2-1/2 pouces, Règle large de 7/32 pouces, 1/64; Graduation de règle de 1/32 pouces
N° D’ARTICLE MI06752670
N° MFR67698548
Prix13.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plage de mesure de règle de 0 à 6 pouces, 30 à 60° Plage de mesure d’angle, acier trempé (tête); Jauge de profondeur et d’angle en acier inoxydable (règle); Gradation d’angle de 60° Base longue de 2-1/2 pouces, Règle large de 7/32 pouces, 1/64; Graduation de règle de 1/32 pouces
N° D’ARTICLE MI06752670
N° MFR67698548

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix13.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    2-1/2 po
  • Largeur de la règle
    7/32 po

Détails

  • Gradation de l’angle
    30.00, 45.00, 60.00
  • Mesure de l’angle max.
    60.00
  • Mesure min. d'angle
    30.00
  • Type de jauge
    Jauge de profondeur et d’angle
  • Comprend un crochet
    Non
  • Matériel
    Acier trempé (tête), acier inoxydable (règle)
  • Graduation de la règle
    1/64 po, 1/32 po
  • Mesure maximale de la règle
    6 po
  • Mesure minimale de la règle
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
12-187-0 AVEC 6 PO DE PROFONDEUR ET