Motion
76833524
1/2 po, 0.51 po de diamètre, axe de 0.2 po de diamètre x tête de micromètre mécanique - 2.64 po de longueur, précis jusqu’à 0.0002 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI06752694
N° MFR76833524
Prix116.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po, 0.51 po de diamètre, axe de 0.2 po de diamètre x tête de micromètre mécanique - 2.64 po de longueur, précis jusqu’à 0.0002 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI06752694
N° MFR76833524

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix116.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.0010 po
  • Longueur totale
    2.6400 po
  • Diamètre de la broche
    0.2000 po
  • Diamètre de l’écrou
    0.5100 po

Détails

  • Précision
    0.000200 po
  • Écrou de serrage fourni
    Oui
  • Compteur numérique
    Non
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Mesure maximale
    0.5000
  • Mesure minimale
    0.0000 po
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Lecture inversée?
    Non
  • Arbre rotatif
    Non
  • Type de broche
    Plat
  • Certification de traçabilité incluse
    NIST

Aperçu

Description du fabricant
12-379-4 0-.50" .51 THMBLE DIA SPI