Spécifications
Dimensions
- Diamètre du collier0.4700 po
- Diplôme0.0010 po
- Longueur totale5-3/4 po
- Diamètre de la broche0.2550 po
Détails
- Précision0.000120 po
- Écrou de serrage fourniNon
- Compteur numériqueOui
- Revêtement de finitionChrome satiné
- Mesure maximale1.0000 po
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale0.0000 po
- Nombre de tiges d’extension0
- Lecture inversée?Non
- Arbre rotatifOui
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Certification de traçabilité incluseNIST