Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille1.00 mm
- Longueur totale20.00 mm
- Taille du filetage du styletM2
Détails
- Matériau du pointRubis
- Type d’embout de styletBalle
Aperçu
- Les styles de billes sont les plus couramment utilisés et les axes X, Y et Z des sondes
- Le stylet est la partie sphérique ou l’extrémité de la sonde qui entre en contact avec la surface de la pièce. Il est généralement fait de rubis synthétique et monté sur une tige.