Motion
60591617
4 pièces, jeu carré combiné de 24 po; graduation de 1/32 et 1/64 po (anglais/métrique), lame en acier trempé, centre en fonte, rapporteur d’angle et tête carrée
N° D’ARTICLE MI06753093
N° MFR60591617
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
4 pièces, jeu carré combiné de 24 po; graduation de 1/32 et 1/64 po (anglais/métrique), lame en acier trempé, centre en fonte, rapporteur d’angle et tête carrée
N° D’ARTICLE MI06753093
N° MFR60591617
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    24 po
  • Diplôme
    1/32 po, 1/64 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier trempé
  • Style d’obtention du diplôme
    Anglais/Métrique
  • Matériau de la tête
    Fonte
  • Type de tête
    Centre ;tracteur ; carré
  • Nombre de pièces
    4

Aperçu

Description du fabricant
13-282-9 24 PO PO/MM SPI MOULÉ 4 PIÈCES COMBI