Motion
59624965
6 po de long, 1/100, 1/64, 1/32, Graduation de 1/10 po, style Graduation règle 5R en acier inoxydable flexible, largeur de 1/2 po, argent, finition polie
N° D’ARTICLE MI06753356
N° MFR59624965
Prix6.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po de long, 1/100, 1/64, 1/32, Graduation de 1/10 po, style Graduation règle 5R en acier inoxydable flexible, largeur de 1/2 po, argent, finition polie
N° D’ARTICLE MI06753356
N° MFR59624965

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/100 po, 1/64 po, 1/32 po, 1/10 po
  • Longueur
    6 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Poli
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Style d’obtention du diplôme
    5R
  • Comprend un crochet
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Lecture de l’orientation
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
ACIER INOXYDABLE 13-882-6 5R FLEXIBLE 6"
  • Les règles flexibles sont conçues pour mesurer les courbes ou les surfaces rondes.
  • Les règles plus fines sont généralement plus flexibles.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon