Motion
59625095
6 po de long, 1/64, 1/32 po, Gradation de la table d’équivalence décimale, Règle flexible en acier inoxydable 10R/D, 1/2 po de large, argent, fini brossé
N° D’ARTICLE MI06753387
N° MFR59625095
Prix3.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po de long, 1/64, 1/32 po, Gradation de la table d’équivalence décimale, Règle flexible en acier inoxydable 10R/D, 1/2 po de large, argent, fini brossé
N° D’ARTICLE MI06753387
N° MFR59625095

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/64 po, 1/32 po
  • Longueur
    6 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Brossé
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Style d’obtention du diplôme
    10R/JOUR
  • Comprend un crochet
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Lecture de l’orientation
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
POCHE EN ACIER INOXYDABLE DE 13-930-3 1/2 PO DE LARGE ET DE 6 PO
  • Les règles flexibles sont conçues pour mesurer les courbes ou les surfaces rondes.
  • Les règles plus fines sont généralement plus flexibles.