Motion
91099184
48 po de long, 1/100, 1/64, 1/50, Graduation de 1/32 po, style Graduation règle d’acier flexible 16R , 3/4 po de large, argent, fini chrome satiné
N° D’ARTICLE MI06753412
N° MFR91099184
Prix141.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48 po de long, 1/100, 1/64, 1/50, Graduation de 1/32 po, style Graduation règle d’acier flexible 16R , 3/4 po de large, argent, fini chrome satiné
N° D’ARTICLE MI06753412
N° MFR91099184

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix141.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    1/100 po, 1/64 po, 1/50 po, 1/32 po
  • Longueur
    48 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Revêtement de finition
    Chrome satiné
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Style d’obtention du diplôme
    16R
  • Comprend un crochet
    Non
  • Magnétique
    Non
  • Matériel
    Acier
  • Lecture de l’orientation
    De gauche à droite

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER FLEXIBLE 13-963-4 48" 16R SPI
  • Les règles flexibles sont conçues pour mesurer les courbes ou les surfaces rondes. Les règles plus fines sont généralement plus flexibles.