Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Largeur totale5 po
Détails
- Comprend16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000 Tournage à face plate
- Comprend un étuiOui
- Comprend les instructionsOui
- Processus d’usinageTournage à visage plat
- MatérielNickel
- Finition de surface maximale2,000.0000 po
- Finition de surface minimale16.0000 po
- Finitions de surface incluses16.0000 po, 32.0000 po, 63.0000 po, 125.0000 po, 250.0000 po, 500.0000 po, 1000.0000 po, 2000.0000 po