Motion
06558233
Finition de surface 0.4 à 50 RA micro m, nickel, comparateur de finition de surface 8 échantillons, longueur totale 2-1/2 po x largeur totale 5 po, comprend les finitions de surface 0.4 à 50 RA micro m, comprend les finitions de surface 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000 et 2000 AA micro po, comprend les instructions et l'étui
N° D’ARTICLE MI06753668
N° MFR06558233
Prix242.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Finition de surface 0.4 à 50 RA micro m, nickel, comparateur de finition de surface 8 échantillons, longueur totale 2-1/2 po x largeur totale 5 po, comprend les finitions de surface 0.4 à 50 RA micro m, comprend les finitions de surface 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000 et 2000 AA micro po, comprend les instructions et l'étui
N° D’ARTICLE MI06753668
N° MFR06558233

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix242.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Largeur totale
    5 po

Détails

  • Comprend
    Broyage horizontal 16, 32, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000
  • Comprend un étui
    Oui
  • Comprend les instructions
    Oui
  • Processus d’usinage
    Broyage horizontal
  • Matériel
    Nickel
  • Finition de surface maximale
    2,000.0000 po
  • Finition de surface minimale
    16.0000 po
  • Finitions de surface incluses
    16.0000 po, 32.0000 po, 63.0000 po, 125.0000 po, 250.0000 po, 500.0000 po, 1000.0000 po, 2000.0000 po

Aperçu

Description du fabricant
14-446-9 LAVAGE HORIZONTAL, MS