Motion
34-530-6  M39X3 ANNEAU MÉTRIQUE SPI NO GO

Swiss Precision Instrument Inc
34-530-6 M39X3 NO GO SPI METRIC RING

M39x3 Gage de filetage à anneau unique No Go classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758732
N° MFR34-530-6 M39X3 NO GO SPI METRIC RING
Prix743.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Swiss Precision Instrument Inc
34-530-6 M39X3 NO GO SPI METRIC RING

M39x3 Gage de filetage à anneau unique No Go classe 6G, acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS), certification de traçabilité NPL incluse
N° D’ARTICLE MI06758732
N° MFR34-530-6 M39X3 NO GO SPI METRIC RING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix743.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M39x3.00

Détails

  • Classification
    6G
  • Aller ou non aller
    Pas de départ
  • Matériel
    Acier durci à l’huile non rétrécissant (OHNS)
  • Bague simple ou double
    Célibataire
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
34-530-6 M39X3 ANNEAU MÉTRIQUE SPI NO GO