Motion
03200557
Meehanite Cast Iron, Rectangular Base, Comparator Gage Stand - 11" High, 8" Base Length x 5" Base Width x 2" Base Height, Includes Holder
N° D’ARTICLE MI06758948
N° MFR03200557
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meehanite Cast Iron, Rectangular Base, Comparator Gage Stand - 11" High, 8" Base Length x 5" Base Width x 2" Base Height, Includes Holder
N° D’ARTICLE MI06758948
N° MFR03200557

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’enclume
    3-5/8 po
  • Hauteur de la base
    2 po
  • Longueur de la base
    8 po
  • Largeur de la base
    5 po
  • Hauteur totale
    11 po
  • Hauteur du poteau
    10 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Forme de base
    Rectangulaire
  • Indicateur de composition
    Non
  • Réglage fin
    Oui
  • Support inclus
    Oui
  • Matériel
    Fonte Meehanite
  • Type
    Support de jauge de comparaison

Aperçu

Description du fabricant
60-121 RD ANVIL 3-5/8DIA.FLAT SPI