Motion
SFLE3040

HEIM BEARING
SFLE3040

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE haute résistance, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760456
N° MFRSFLE3040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SFLE3040

Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SFE haute résistance, femelle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760456
N° MFRSFLE3040
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    2 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Diamètre de la tête
    2.5980 po
  • Largeur de la tête
    0.984 po
  • Hauteur totale
    176 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M30 x2
  • Taille du filetage
    M30x2
  • Poids
    2.38 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier au carbone
  • Matériau du boîtier
    52100 Acier de roulement
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    745795050440
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 °F À 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    23200.29 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    745795050440

Aperçu

Description du fabricant
SFLE3040 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté