Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille2 po
- Alésage Diamètre30 mm
- Diamètre de la tête3.0000 po
- Largeur de la tête1 po
- Hauteur totale6.0000 po
- Taille du filetage de la tigeM30 x2
- Taille du filetageM30x2
- Poids2.16 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier chromé
- GradePrécision métrique
- Matériau du boîtier25 mm
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant637400281489
- Température de fonctionnement maximale248 °F
- Plage de température de fonctionnement-22 à 248 °F
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseLaiton
- Capacité de charge statique radiale26100 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSchaublin®
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filMétrique
- CUP_NON637400281489
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure