Motion
SME3
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760844
N° MFRSME3
Prix345.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements d’extrémité de tige métrique - Série SME, mâle, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI06760844
N° MFRSME3
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
Prix345.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.312 po
  • Alésage Diamètre  
    0.1200 po
  • Diamètre de la tête
    0.4720 po
  • Largeur de la tête
    0.177 po
  • Hauteur totale
    1.2990 po
  • Taille du filetage de la tige
    M3 x0.5
  • Taille du filetage
    M3
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Matériau du boîtier
    4.5 mm
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400749651
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Tissu autolubrifiant Uniflon®
  • Capacité de charge statique radiale
    674 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400749651

Aperçu

Description du fabricant
SME3 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté