Motion
ER20SFR
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8400 po, largeur 1.6875 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06760918
N° MFRER20SFR
Prix120.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à roulement à billes - Alésage droit, diamètre 1-1/4 po, diamètre extérieur 2.8400 po, largeur 1.6875 po, usage moyen, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06760918
N° MFRER20SFR

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix120.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Rayon du filet
    0.040 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.6875 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.8400 po
  • Largeur totale
    1.6875 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service moyen
  • Revêtement de finition
    Enduit d’oxyde noir
  • Dégagement interne
    C0
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400400439
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3450 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5755 lbf
  • Série
    Nice®
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    637400400439

Aperçu

Description du fabricant
ER20SFR BRG