Motion
V75605
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760933
N° MFRV75605
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760933
N° MFRV75605

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    3.3961 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.5669 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.5201 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0000 po
  • Largeur totale
    1.5201 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Largeur du rouleau
    1.5201 po
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    637400152550
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Poulie à chaîne
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26400 lbf
  • Type de roulement
    Poulie à chaîne
  • CUP_NON
    637400152550

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT V75605 ET POULIE DE CHAÎNE BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good