Motion
V80027
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760935
N° MFRV80027
Prix628.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Guide de mât RBC et roulement de poulie de chaîne
N° D’ARTICLE MI06760935
N° MFRV80027

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix628.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5700 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.7240 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.906 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2990 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.2990 po
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Largeur du rouleau
    1.3000 po
  • Poids
    2.6 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    637400056094
  • Nombre de lignes
    1
  • Forme d’anneau extérieur
    Double bride
  • Type de produit
    Roulements de guidage de mât
  • Types de produits
    Poulie à chaîne
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9149.73 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    66000 lbf
  • Type de roulement
    Poulie à chaîne
  • CUP_NON
    637400056094

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE DE MÂT V80027 ET POULIE DE CHAÎNE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon