Motion
H160L
Tête à fentes suiveur à came plate - Série RBC® , 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.7500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06760948
N° MFRH160L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - Série RBC® , 5.0000 po de diamètre de rouleau, 2.7500 po de largeur de rouleau, 2.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI06760948
N° MFRH160L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Rouleau Largeur  
    2.7500 po
  • Goujon Diamètre  
    2.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.5625 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Poids
    21.4 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Trous de lubrification
    Côté goujon
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Numéro CUP du fabricant
    637400020606
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    136000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    RBC®
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • CUP_NON
    637400020606

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE CAM SCELLÉ H160L