Motion
66253262078

NORTON ABRASIVES
66253262078

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 60
N° D’ARTICLE MI06762470
N° MFR66253262078
Prix556.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253262078

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 60
N° D’ARTICLE MI06762470
N° MFR66253262078

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix556.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253262078 12 X 1 X 3 T1 60-IVTR
  • Grain abrasif exclusif avancé pour une durée de vie 2X plus longue que les grains AO standard, une productivité accrue, moins de puissance, une coupe libre, moins de brûlures
  • Le système de liaison VTR est conçu pour une meilleure tolérance des pièces et une meilleure tenue de la forme sur les applications de meulage de surface, cylindriques et de salle d’outils
  • Efficacité accrue lors du meulage d’une vaste gamme de matériaux, des aciers à outils à haute vitesse aux aciers souples et aux alliages aérospatiaux sur les zones de contact étroites et moyennes
  • Fonctionne bien à des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO