Motion
66253262502

NORTON ABRASIVES
66253262502

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI06762479
N° MFR66253262502
Prix679.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253262502

Roues cylindriques – 12 po de diamètre, 1 po d’épaisseur, trou central de 3 po, grain 46
N° D’ARTICLE MI06762479
N° MFR66253262502

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix679.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    3 po
  • Diamètre de la roue
    12 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Alumine céramique
  • Rpm max.
    2070 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253262502 12X1X3 5SG46-KVS N NORTON
  • Mélange abrasif d’alumine céramique en gel pépiné exceptionnellement performant et d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks, une coupe froide et supérieure; 3X à 5X plus de durée de vie que les roues en oxyde d’aluminium; taux d’élimination des stocks de 2X vs les abrasifs conventionnels
  • Adhérence haute performance pour la polyvalence (pour le meulage d’aciers à outils à haute vitesse, d’aciers durcis et souples, et d’alliages aérospatiaux) et une tenue exceptionnelle de la forme
  • L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
  • Meilleur choix pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce
  • Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO
  • 5SG Mélange durable de Norton SG et d’oxyde d’aluminium bleu pour des taux élevés d’élimination des stocks, une excellente productivité, une longue durée de vie des roues, un faible coût global de meulage
  • Mélange abrasif NORPOR 3SGR Purple Norton SG et 48A avec liaison poreuse VP2 pour une productivité maximale dans les opérations d’enlèvement de matières lourdes sensibles à la chaleur