Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central5 po
- Diamètre de la roue14 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeGrain moyen
- Numéro de grain60
- MatérielAlumine céramique
- Rpm max.1800 tr/min
- Quantité du colis1
- Type de roueType 01
Aperçu
- Mélange abrasif d’alumine céramique en gel pépiné exceptionnellement performant et d’oxyde d’aluminium friable pour un retrait rapide des stocks, une coupe froide et supérieure; 3X à 5X plus de durée de vie que les roues en oxyde d’aluminium; taux d’élimination des stocks de 2X vs les abrasifs conventionnels
- Adhérence vitrifiée poreuse éprouvée, particulièrement recommandée pour le meulage de surface et de salle d’outillage sur les zones de contact moyennes à larges et les matériaux sensibles à la chaleur
- L’abrasif auto-affûtant minimise la brûlure et le pansement, afin de maximiser le bord tranchant des outils et des matrices pour une durée de vie plus longue en production
- Meilleur choix pour une productivité élevée, un faible coût total de meulage par pièce
- Fabriqué aux États-Unis dans une installation certifiée ISO
- 5SG Mélange durable de Norton SG et d’oxyde d’aluminium bleu pour des taux élevés d’élimination des stocks, une excellente productivité, une longue durée de vie des roues, un faible coût global de meulage
- Mélange abrasif NORPOR 3SGR Purple Norton SG et 48A avec liaison poreuse VP2 pour une productivité maximale dans les opérations d’enlèvement de matières lourdes sensibles à la chaleur