Motion
66253364339

NORTON ABRASIVES
66253364339

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI06762554
N° MFR66253364339
Prix902.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364339

Roues cylindriques – 14 po de diamètre, 1-1/2 po d’épaisseur, 5 po de trou central, 46 grains
N° D’ARTICLE MI06762554
N° MFR66253364339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix902.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type de roue
    Type 01

Aperçu

Description du fabricant
66253364339 14 X1-1/2X5 32A46KVBE
  • Grain d’oxyde d’aluminium monocristalline extrêmement résistant et tranchant, souvent utilisé dans les applications d’enlèvement de matières moyennes à lourdes de production de précision
  • La liaison vitrifiée la plus polyvalente, particulièrement recommandée pour le meulage de surface, cylindrique et de salle d’outils
  • Meule avec une action de coupe exceptionnellement froide et rapide, nécessite un minimum de pansement
  • Particulièrement adapté au meulage de toutes sortes d’aciers à outils, y compris les aciers en alliage de vanadium robustes, avec des taux d’alimentation modérés à élevés
  • Retenue exceptionnelle du formulaire