Motion
66254432925

NORTON ABRASIVES
66254432925

Roue unifiée Bear-Tex - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximum : 18100 tr/min, Qté de l’emballage : 20
N° D’ARTICLE MI06762573
N° MFR66254432925
Prix36.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254432925

Roue unifiée Bear-Tex - Qualité : grain moyen, Diamètre de la roue : 3 po, Régime maximum : 18100 tr/min, Qté de l’emballage : 20
N° D’ARTICLE MI06762573
N° MFR66254432925

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    3 po
  • Roue Épaisseur  
    1/2 po

Détails

  • Grade
    Grain moyen
  • Description longue
    La 66254432925 est une roue unifiée avec un diamètre de roue de 3 po, une épaisseur de roue de 1/2 po, un diamètre de trou central de 1/4 po et un grain moyen, adapté aux tâches de mélange.
  • Matériel
    Agrégat d’oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    18100 tr/min
  • Quantité du colis
    20
  • CUP_NON
    66254432925

Aperçu

Description du fabricant
66254432925 3X1/2X1/4" M5 A/O DEBURR &
  • Le grain moyen offre un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
  • Maintenez bien la forme pour réduire le pansement des roues
  • Grain d’agrégat d’oxyde d’aluminium Vortex exclusif
  • Nouvelle formule de résine pour une meilleure résistance aux bavures
  • Toutes les roues unifiées peuvent être utilisées sèches ou pour réduire la chaleur et améliorer la finition. Elles peuvent être utilisées humides ou avec de l’huile.
  • Les roues unifiées peuvent fonctionner dans les deux sens
  • Filet en nylon épais pour une durée de vie 2X plus longue et une finition plus rapide, avec un minimum de perte