Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre3/8 po
- Roue Diamètre3 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- GradeGrain moyen
- Description longueLa 66254433503 est une roue unifiée dotée d’un diamètre de roue de 3 po, d’une épaisseur de roue de 1/8 po, d’un diamètre de trou central de 3/8 po et d’un grain moyen, conçu pour une finition détaillée.
- MatérielAgrégat d’oxyde d’aluminium
- Rpm max.18100 tr/min
- Quantité du colis40
- CUP_NON66254433503
Aperçu
- Le grain moyen offre un bon mélange de vitesse de coupe et de finition
- Maintenez bien la forme pour réduire le pansement des roues
- Grain d’agrégat d’oxyde d’aluminium Vortex exclusif
- Nouvelle formule de résine pour une meilleure résistance aux bavures
- Toutes les roues unifiées peuvent être utilisées sèches ou pour réduire la chaleur et améliorer la finition. Elles peuvent être utilisées humides ou avec de l’huile.
- Les roues unifiées peuvent fonctionner dans les deux sens
- Filet en nylon épais pour une durée de vie 2X plus longue et une finition plus rapide, avec un minimum de perte