Motion
78072720441

NORTON ABRASIVES
78072720441

Courroie étroite Metalite - grain : 180, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 60 po, largeur de courroie : 2 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI06762978
N° MFR78072720441
Prix10.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072720441

Courroie étroite Metalite - grain : 180, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 60 po, largeur de courroie : 2 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI06762978
N° MFR78072720441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    60 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, polissage
  • Matériau de support
    Coton
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    180
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Ceinture étroite en tissu
  • CUP_NON
    78072720441

Aperçu

Description du fabricant
78072720441 R228 2 X 60 180G NORTON A/O
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales