Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Longueur de la courroie24 po
- Largeur de la courroie3 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- ApplicationMeulage portatif, élimination de la rouille
- Matériau de supportCoton
- GradeGrossière
- Numéro de grain60
- Quantité du colis10
- Types de produitsCeinture portative en tissu
- CUP_NON78072727935
Aperçu
- Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
- L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Couche ouverte pour ne pas charger sur le bois et les métaux mous
- Grossière (50-60) pour le ponçage et le décapage lourds ainsi que les dépressions de nivellement
- Fabriqué aux États-Unis