Motion
BAN60005
Bandit™ Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 5 pi
N° D’ARTICLE MI06768082
N° MFRBAN60005
Prix1,903.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bandit™ Palan à levier à cliquet - type chaîne, capacité de 6 tonnes, levage de 5 pi
N° D’ARTICLE MI06768082
N° MFRBAN60005
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
Prix1,903.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    16.37 po
  • Dégagement à la tête
    22 po
  • Taille de l’ouverture du crochet
    2.1900 po
  • Tirer pour soulever la pleine charge
    93 lb
  • Élévateur standard
    5 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le palan à levier à cliquet CM® Bandit™ l’un des palans à levier à cliquet les plus compacts et durables de l’industrie. Sa conception légère et portative, sa fonction de chaîne libre facile et sa poignée rotative 36° en font l’un des palans les plus polyvalents sur le marché aujourd’hui. Maintenant disponible en capacités de 3/4, 11/2, 3 et 6 tonnes pour tous vos besoins de tirage et de levage.
  • Revêtement de finition de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de la chaîne
    Chromate doré
  • Cote de service du palan
    16.3700 po
  • Type de palan à levier
    Chaîne
  • Distance de levage maximale
    5 pi
  • Reeving
    2
  • Série
    Bandit™
  • Normes respectées
    ASME B30.21
  • Type
    Palan à levier à cliquet
  • CUP_NON
    043927605194
  • Capacité de poids
    6 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
PALAN À LEVIER BAN60005 6 TONNES 5 PI
  • Le premier palan à levier à cliquet au monde certifié HMI répondant à des normes industrielles strictes et reconnues à l’échelle nationale
  • La conception et la construction robustes, mais légères, permettent de transporter et d’utiliser facilement le Bandit™
  • Chaîne libre facile pour une prise et un positionnement rapides de la chaîne lâche, conçue pour ne pas libérer accidentellement la chaîne sous charge
  • Poignée rotative 360° pour des options de montage polyvalentes lorsque vous travaillez dans des espaces restreints
  • L’engrenage à double réduction facilite l’utilisation avec un minimum d’effort de la poignée
  • Prise en caoutchouc confortable vissée pour une prise sûre dans tous les environnements
  • Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés de loquets de sécurité moulés standard qui assurent un engagement de charge positif et sûr, les crochets sont boulonnés pour un retrait et une inspection faciles
  • Conforme à la norme ASME B30.21
  • Le frein de charge de type Weston fermé reste propre et sec pour un positionnement positif de la charge
  • Les crochets supérieurs et inférieurs sont dotés d’ouvertures de gorge extra larges pour permettre une fixation plus facile aux points de prélèvement, les crochets pivotent 360° pour un positionnement plus rapide
  • Le boîtier en acier estampé résistant aux chocs résiste à une utilisation rigoureuse répétée
  • Finition standard par revêtement en poudre sur le boîtier et placage de zinc sur les principaux composants pour une protection supplémentaire contre la corrosion dans les environnements difficiles
  • La chaîne de chromate doré testée à 100 % est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon pour protéger contre la corrosion
  • Technologie RFID Smart ID : numéros de série uniques pour une identification facile et précise
  • Valeur métrique