Motion
1700-10R1.25-DMS-SS

SYSTEM PLAST
1700-10R1.25-DMS-SS

Pignon fendu - Fracturé, 10 dents, 1.2500 po diamètre de diamètre, 6.3700 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI06768767
N° MFR1700-10R1.25-DMS-SS
Prix396.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
1700-10R1.25-DMS-SS

Pignon fendu - Fracturé, 10 dents, 1.2500 po diamètre de diamètre, 6.3700 po diamètre de pas.
N° D’ARTICLE MI06768767
N° MFR1700-10R1.25-DMS-SS
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
Prix396.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Alésage maximal
    1.2500 po
  • Pas Diamètre  
    6.3700 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Matériau de la bride
    Polyamide renforcé
  • Matériau du concentrateur
    Polyamide renforcé
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166188177
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de pignon
    Fractionnement
  • CUP_NON
    726166188177

Aperçu

Description du fabricant
1700-10R1.25-DMS-SS PIGNONS ET