Motion
VG-620-14-14M

SYSTEM PLAST
VG-620-14-14M

ACCESSOIRES DE SUPPORT
N° D’ARTICLE MI06769333
N° MFRVG-620-14-14M
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-620-14-14M

ACCESSOIRES DE SUPPORT
N° D’ARTICLE MI06769333
N° MFRVG-620-14-14M
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
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    1.1300 po
  • Hauteur totale
    1.1300 po
  • Largeur totale
    1.1300 po
  • Diamètre de la tige
    0.5511 po
  • Poids
    0.14 lb
  • Largeur
    1.1300 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Accessoires et composants de support de capteur
  • Détails supplémentaires
    Bloc transversal- Acétal- pour Pin Diam. 14mm/14mm
  • Dessin CAD
  • Couleur
    Noir
  • Insérer le matériel
    POLYAMIDE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-620-14-14M
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405497511
  • Matériel
    POLYAMIDE

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORTS DE GUIDE CÔTÉ G VG-620-14M-14M
  • Barre transversale de tige à tige reliant deux tiges rondes à 90°. Acétal renforcé avec boulon en acier inoxydable et écrou en laiton nickelé.