Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale à l’extrémité de la bride51 mm
- Hauteur98 mm
- Taille de la traverse horizontale2 po
- Longueur totale146 mm
- Taille50.9 mm x 50.9 mm
- Diamètre du tube50.9 mm / 50.9 mm
- Taille des membres verticaux2 po
- Largeur80 mm
Détails
- ApplicationAttache les pattes de support du convoyeur ensemble à 90° pour le renforcement.
- Dessin CAD
- Type de connecteurAttache de jambe en t-shirt
- Groupe et classeComposants du cadre et de la structure
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVG-3110-R200T-R200T
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant787405558786
- MatérielPOLYAMIDE
- Type de modèleJoint de raccordement
- Gamme de produitsComposants de transport
- Types de produitsAttache de jambe en t-shirt
- SérieVG-3110
- Série / TypeVG-3110
- Type de tube/tuyauTube rond
- CUP_NON787405558786
Aperçu
- Joints de raccordement du tube. Matériau polyamide renforcé. Vis et écrous en acier inoxydable.