Motion
VG-3110-R150-R125

SYSTEM PLAST
VG-3110-R150-R125

ATTACHE DE JAMBE, T-SHIRT, POLYESTER, POUR TUYAU 1.25IN
N° D’ARTICLE MI06769352
N° MFRVG-3110-R150-R125
Prix69.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
VG-3110-R150-R125

ATTACHE DE JAMBE, T-SHIRT, POLYESTER, POUR TUYAU 1.25IN
N° D’ARTICLE MI06769352
N° MFRVG-3110-R150-R125
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
Prix69.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale à l’extrémité de la bride
    45 mm
  • Hauteur
    5.3 po / 86 mm
  • Taille de la traverse horizontale
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    134 mm
  • Taille
    48.3 mm x 42.4 mm
  • Diamètre du tube
    42.2 mm / 48.3 mm
  • Taille des membres verticaux
    1-1/2 po
  • Largeur
    3.3 po / 68 mm

Détails

  • Application
    Attache les pattes de support du convoyeur ensemble à 90° pour le renforcement.
  • Dessin CAD
  • Type de connecteur
    Attache de jambe en t-shirt
  • Groupe et classe
    Composants du cadre et de la structure
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VG-3110-R150-R125
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405118935
  • Matériel
    POLYAMIDE
  • Type de modèle
    Attache de jambe en t-shirt
  • Gamme de produits
    Composants de transport
  • Types de produits
    Attache de jambe en t-shirt
  • Série
    VG-3110
  • Série / Type
    VG-3110
  • Type de tube/tuyau
    Tube rond
  • CUP_NON
    787405118935

Aperçu

Description du fabricant
VG-3110-R150-R125 H - CADRES ET
  • Joints de raccordement du tube. Matériau polyamide renforcé. Vis et écrous en acier inoxydable.