Motion
W516 25/1 B WR 1.500 BRONZE

HUB CITY INC
W516 25/1 B WR 1.500 BRONZE

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit W516 25/1 B WR 1.500 BRONZE - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d'entrée de 1.0000 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI06770831
N° MFRW516 25/1 B WR 1.500 BRONZE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
W516 25/1 B WR 1.500 BRONZE

Réducteur de vitesse à engrenages à vis sans fin à angle droit W516 25/1 B WR 1.500 BRONZE - réduction unique, 25:1 rapport, distance centrale de 5.17 po, arbre plein, taille d'entrée de 1.0000 po, sortie double
N° D’ARTICLE MI06770831
N° MFRW516 25/1 B WR 1.500 BRONZE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.1700 po
  • Taille d’entrée
    1.0000 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    W516B
  • Débit maximal tr/min
    70 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    5654 po-lb
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    25:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    11 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    16-1/4 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    15-1/2 po
  • Poids
    70 lb

Détails

  • Dessin CAD
    OT=HB|TYLE=B|RATIO=25/1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-20638
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798010748
  • Puissance d’entrée maximale
    7.200 ch à 1750 tr/min
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    W516B
  • Style
    B
  • CUP_NON
    662798010748

Aperçu

Description du fabricant
0220-20638 ENTRAÎNEMENT D’ENGRENAGE EN BOIS
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Boîtier en alliage de fonte
  • Engrenages en bronze
  • Roulements à rouleaux coniques
  • Joints industriels robustes