Spécifications
Dimensions
- Taille des gants8, moyen
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Mot-clé de descriptionEnduit
- MatérielTricot sans couture, Kevlar
Aperçu
- Doublure sans couture de calibre 10 fabriquée avec Kevlar®
- Jointures sans revêtement pour plus de flexibilité et de dextérité
- La partie enduite du gant offre une résistance exceptionnelle aux perforations
- Le revêtement en caoutchouc naturel durable offre une grande flexibilité et durabilité
- Conductivité thermique et rétraction thermique faibles
- Applications recommandées : érection de l’acier, services publics, métallurgie, mécanique, verre et vitrage, construction, automobile