Motion
910-11
Gants résistants aux coupures D/Flex® - taille 2X-Large/11, niveau de coupure ANSI A4, Dyneema/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06776991
N° MFR910-11
Prix12.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux coupures D/Flex® - taille 2X-Large/11, niveau de coupure ANSI A4, Dyneema/doublure en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI06776991
N° MFR910-11
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
Prix12.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    11, 2X-Large

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A2
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A1
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Sans revêtement
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Sans revêtement
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    2
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    10 g
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Dyneema/Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
910-11 GANTS TRÈS GRANDS
  • Tricot résistant aux coupures en acier inoxydable de calibre 10 avec fibres d’acier
  • Protection supérieure contre les coupures grâce à un processus d’emballage spécial
  • Entièrement lavable
  • Applications recommandées : métallurgie, verre et vitrage, transformation alimentaire