Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsL ou taille 9
Détails
- Matériau de revêtementLatex
- CouleurJaune
- Matériau de la doublureCoton
- Type de produitGants en tricot - Enduits
Aperçu
- Le premier gant enduit de caoutchouc naturel au fini froissé de l’industrie est doté d’une pièce de paume renforcée et d’une paume enduite
- Protection robuste
- Remplacement économique du cuir
- Adhérence exceptionnelle sur surfaces sèches et mouillées
- La doublure douce offre confort et flexibilité
- Bracelet renforcé de 10 po avec prise rugueuse et doublure en flanelle de coton
- Applications recommandées : verre et vitrage, construction