Spécifications
Dimensions
- Poids9.3 lb
Détails
- Piles inclusesPiles incluses
- Type de batterieLithium-ion
- Page de produit du fabricant
- Nombre de pièces4
- Source d’alimentationSans fil
- Outils inclus(1) Chargeur, (1) Batterie DCB205 5.0AH , (1) Scie alternative DCS387 20V MAX, (1) Sac de rangement
- CUP_NON885911378475
- Tension20 V
Aperçu
- Conception compacte et légère
- 14.5 in in total length fits between studs and allows user to make cuts in confined spaces
- La pince de lame à 4 positions permet une coupe à ras et une polyvalence de position accrue avec des changements de lame sans outil
- Longueur de course de 1-1/8 po pour une vitesse de coupe rapide
- La gâchette à vitesse variable avec 0-2900 spm permet de contrôler la lame pour des coupes de précision
- Lumière à DEL brillante qui illumine les zones de travail sombres pour une meilleure visibilité
- La chaussure pivotante offre de la polyvalence lors de la coupe
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire