Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la vis6.0000 po
- Largeur de la carrosserie du bac3/4 po
- Profondeur du creux4-1/2 po
- Largeur de la bride de passage3/4 po
- Longueur hors tout du creux12 po
- Largeur totale du passage7 po
- Épaisseur du creux12 g
Détails
- Matériau du couvercleAcier au carbone
- Type de couvercleCouvercle d’alimentation
- Abreuvoir ou couvercleCouvercle