Motion
CHAUFFE-SEAU BH05RR

POWERBLANKET
BH05RR BUCKET HEATER

CHAUFFE-SEAU BH05RR
N° D’ARTICLE MI06778859
N° MFRBH05RR BUCKET HEATER
Prix407.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

POWERBLANKET
BH05RR BUCKET HEATER

CHAUFFE-SEAU BH05RR
N° D’ARTICLE MI06778859
N° MFRBH05RR BUCKET HEATER
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
Prix407.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    47 po
  • Convient au diamètre du contenant
    Seau et seau de 5-Gallon avec diamètre de 11.8 po
  • Convient à la taille du contenant
    Seau/5-Gallon
  • Hauteur
    7 po
  • Longueur
    28 po
  • Longueur totale
    47 po
  • Puissance
    120 W
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    14 po

Détails

  • Intensité nominale
    1
  • Application
    Réchauffer en toute sécurité le contenu d’un seau ou d’un seau de 5 gallons
  • Certification
    (ETL) Certifié Intertek selon les normes de sécurité UL et CSA
  • Type de radiateur
    Bâche de puissance de chauffage du seau isolée de 5-Gallon (modèle à rampe rapide)
  • Puissance de chauffage
    (CA) Alimenté
  • Comprend un thermostat
    Aucun thermostat
  • Matériel
    Graphite flexible / Thermostat / Vinyle électrique / de qualité industrielle
  • Température maximale
    110 °F
  • Température minimale
    90 °F
  • Plage de contrôle de la température
    Utilise un thermostat interne fixe pour maintenir une température de 100°F (±10 °F) lorsqu’il est branché dans une alimentation électrique
  • Type
    Couverture de chauffage pour seau et seau industriels Powerblanket
  • Faible puissance
    60 W

Aperçu

Description du fabricant
CHAUFFE-SEAU BH05RR
  • Courroies de serrage pour un ajustement serré
  • Chauffe rapidement les produits jusqu'à un préréglage de 100°F / 38°C (±5°F / 3°C)
  • Fournit une chaleur sûre et uniforme aux matériaux sensibles à la température
  • Préservez les matériaux coûteux sans surchauffer ou brûler
  • Conception entièrement enveloppante isolée, ce qui le rend ultra écoénergétique
  • Sans danger pour une utilisation extérieure
  • Résistant à l’eau
  • Fonctionne sur les seaux/seaux en poly et en acier
  • Prévenir le gaspillage de produits en maintenant des températures constantes en toute sécurité
  • Une distribution uniforme et uniforme de la chaleur élimine les points chauds et froids
  • Certifié ETL selon les normes de sécurité UL / CSA / CE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté