Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de boulon9/16 x 11/16 po / 253 x 254 mm
- Diamètre du raccord3 po
- Épaisseur de la jauge1/4 po
- Longueur totale22-3/4 po
- Largeur totale19-1/4 po
- Diamètre de la vis14 po
Détails
- MatérielAcier au carbone
- Type de pièceExtrémité du passage
- Type de roulementRoulement à billes et rouleaux