Motion
69957399650

NORTON ABRASIVES
69957399650

Disque à changement rapide Merit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06782996
N° MFR69957399650
Prix1.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
69957399650

Disque à changement rapide Merit - 3 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, poids en Y Matériau de support en polyester, grain P36 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI06782996
N° MFR69957399650

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en Y Polyester
  • Diamètre
    3 po
  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre total
    3 po
  • Diamètre du tampon
    3 po
  • Taille
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Couleur du matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, retrait de stock
  • Type de pièce jointe
    TS à changement rapide (type II)
  • Type de montage arrière
    TS (type II)
  • Matériau de support
    Poids en Y Polyester
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Finition couleur
    Brun
  • Couleur une fois sec
    Brun
  • Type de connexion
    TS (type II)
  • Matériel de contact
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone souples, titane
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Type de fixation de disque
    TS (type II)
  • Type de disque
    Disque en tissu à changement rapide
  • ECCN
    EAR99
  • Grade
    Grain très grossier
  • FEPA de grain
    Gruau de maïs P36
  • Numéro de grain
    P36
  • Code d’harmonisation
    6805.10.00.00
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    69957399650
  • Numéro CUP du fabricant
    699573996508
  • Application du matériel
    Acier inoxydable série 300 , laiton, bronze, aciers au carbone durs, aciers au carbone doux, titane
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Type de montage
    Changement rapide
  • Quantité du colis
    1
  • Changement rapide
    TS (type II)
  • Matériau de pierre
    Oxyde d’aluminium
  • CUP_NON
    69957399650

Aperçu

Description du fabricant
69957399650 3" QC DISCS MER P36 AO CLOTH
  • Abrasif polyvalent à l’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive et une durée de vie plus longue que les disques en oxyde d’aluminium concurrents
  • Endos et revêtement en polyester durable à deux épaisseurs de poids Y pour une durée de vie supplémentaire et un taux de coupe plus rapide sur les applications modérément exigeantes
  • Bon choix lorsque le prix initial est la principale considération d’achat
  • Grain grossier pour le mélange des soudures, l’élimination des matières et l’ébavurage des métaux doux comme l’aluminium, les aciers au carbone et le titane
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon