Motion
AL-R1B-LED

ABACO LIGHTING
AL-R1B-LED

Accessoire d’éclairage d’urgence et de sortie – DEL
N° D’ARTICLE MI06786604
N° MFRAL-R1B-LED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-R1B-LED

Accessoire d’éclairage d’urgence et de sortie – DEL
N° D’ARTICLE MI06786604
N° MFRAL-R1B-LED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.7500 po
  • Longueur
    14.6250 po
  • Largeur
    12.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi. Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Couleur
    Noir
  • Couleur du boîtier
    Noir
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Nombre de lampes
    2
  • Fonctionnement
    C.A.
  • Types de produits
    Éclairage d’urgence
  • Tension
    120 V / 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-R1B-LED TÊTES À DEL D’ÉCLAIRAGE D’URGENCE
  • Têtes de lampe à DEL blanches ultra brillantes, efficaces et durables.
  • Réflecteur métallisé chromé haute performance et lentille en plastique pour une distribution optimale de la lumière.
  • Les têtes de lampe à DEL réglables offrent un espacement optimal de centre à centre.
  • Option de luminosité élevée disponible pour un espacement de centre à centre accru.
  • Tension double 120V/277V
  • Témoin lumineux à DEL « ON » du taux de charge/de l’alimentation et interrupteur d’essai pour les tests de conformité au code obligatoire.
  • Pile Ni-Cad rechargeable, longue durée et sans entretien.
  • Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes.
  • Le chargeur à semi-conducteurs à deux taux entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie à décharge en 24 heures.