Motion
AL-LDL-16W

ABACO LIGHTING
AL-LDL-16W

Lampe de station d’accueil DEL - 16W - 1,400 lm
N° D’ARTICLE MI06786674
N° MFRAL-LDL-16W
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-LDL-16W

Lampe de station d’accueil DEL - 16W - 1,400 lm
N° D’ARTICLE MI06786674
N° MFRAL-LDL-16W
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Puissance
    16 W

Détails

  • Certification
    UL, DLC, IP67
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    5000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    87 lm/l
  • L70
    50,000 heures
  • Longévité
    50000 heures
  • Sortie lumineuse
    1,400 lm
  • Puissance de remplacement
    100W à incandescence
  • Tension
    120 V - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-LDL-16W LAMPE DE QUAI À DEL DE 16 WATTS
  • Nos services d’éclairage clé en main sont conçus pour optimiser les niveaux d’éclairage et maximiser votre rendement du capital investi.
  • Nos solutions tireront parti des incitatifs fédéraux et des services publics en utilisant la technologie d’éclairage la plus récente et la plus efficace pour générer des économies.
  • Passer à travers la myriade d’options d’éclairage de modernisation peut être une tâche intimidante, heureusement pour nos clients, nous avons déjà fait le travail sale.
  • En utilisant notre expertise en éclairage, nous avons choisi les luminaires commerciaux et industriels les plus performants et les plus efficaces.
  • Nos solutions clés en main ont permis d’économiser des centaines d’heures de recherche et des millions de dollars en coûts d’électricité et d’entretien.