Motion
7000118866

3M
7000118866

Courroie - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48.0000 po, largeur de courroie 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI06787323
N° MFR7000118866
Prix23.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000118866

Courroie - grain 80 , matériau en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, longueur de courroie 48.0000 po, largeur de courroie 6.0000 po
N° D’ARTICLE MI06787323
N° MFR7000118866

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    6 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, ponçage
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Numéro de stock du fabricant
    60440201584
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115666346
  • Quantité du colis
    20
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00051115666346

Aperçu

Description du fabricant
66634 341D LINGE 6X48 PO 80G A/O
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La bande en forme de tube épouse les contours intérieurs et extérieurs pour éliminer les lignes de séparation, les imperfections et les bavures
  • L’endos en tissu de poids X résiste au ponçage et au meulage lourds
  • La liaison de résine résiste à la chaleur et à la pression élevées
  • Le minéral abrasif d’oxyde d’aluminium robuste coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreux substrats
  • Les bandes s’adaptent à une roue d’expansion en caoutchouc (vendue séparément) pour une utilisation avec une meuleuse à matrice ou une perceuse rotative
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon