Motion
58909  MH18BCX SANS COUTURE 25PK COUPE-JOINT THERMORÉTRACTABLE

3M
58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Scotchlok™ bouts, 25/bouteille, MH18BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787664
N° MFR58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN
Prix3.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

3M™ Scotchlok™ bouts, 25/bouteille, MH18BCX, butée de fil intégrée pour un positionnement correct, 125/caisse
N° D’ARTICLE MI06787664
N° MFR58909 MH18BCX SEAMLESS 25PK HEAT SHRINK BUTT CONN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du baril
    0.062 po
  • Tension nominale maximale
    600 V
  • Longueur totale
    1.2 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Type de connexion
    Sertissage
  • Type de connecteur
    Épissure de fesses
  • Couleur de l’isolant
    Rouge
  • Type d’isolation
    Rétrécissement thermique
  • Numéro de stock du fabricant
    80611465552
  • Numéro CUP du fabricant
    00051128589090
  • Température maximale
    221 °F
  • Type de joint
    Butteté
  • Normes respectées
    Homologué UL, certifié CSA, RoHS 2011/65/EU
  • CUP_NON
    00051128589090
  • Gamme de fils
    22 à 18 AWG

Aperçu

Description du fabricant
58909 MH18BCX SANS COUTURES 25PK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril sans couture utilise un tube thermorétractable préisolé rouge et assure un ajustement sûr tout en offrant une performance fiable
  • Lorsqu’elle est sertie et rétrécie, la polyoléfine pré-isolée doublée d’adhésif offre une résistance à l’eau et au sel
  • Butée de fil intégrée pour un positionnement correct
  • Convient aux fils de calibre 22 à 18 AWG
  • Fabriqué en cuivre électrolytique pour une bonne conductivité et doté d’un placage en étain pour une résistance à la corrosion
  • Résiste à une température maximale de 105 °C ( 221 °F)
  • Homologué UL, certifié CSA et conforme à RoHS 2011/65/EU