Motion
11727080

ANSELL
11727080

HyFlex® Gants résistants aux coupures 163838 - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en PEHP/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI06789657
N° MFR11727080
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
11727080

HyFlex® Gants résistants aux coupures 163838 - taille Moyen, niveau de coupure ANSI A2, doublure en PEHP/nylon/élasthanne
N° D’ARTICLE MI06789657
N° MFR11727080
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen

Détails

  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    A6
  • Couleur
    Gris
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Revêtement polyuréthane
  • Jauge de tricot
    15 g
  • Numéro CUP du fabricant
    20076490056142
  • Matériel
    Polyuréthane
  • CUP_NON
    20076490056142

Aperçu

Description du fabricant
11727080 HYFLEX 11727 NA/LAC TAILLE 8
  • Protection contre l’abrasion de niveau EN 4 pour une durée de vie prolongée des gants
  • Un tissu ultraléger et conçu pour s’ajuster à la main, crée la sensation d’un confort à main nue
  • La doublure douce et ultralégère sans coutures respire pour garder les mains au frais et au sec, et offre une flexibilité accrue
  • Excellente sensibilité du bout des doigts avec un confort supérieur
  • Également disponible dans un emballage de distribution

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté