Motion
SGN659
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Message : DÉCHETS DANGEREUX, 6 po de haut, 6 po de large, matériau de support en polypropylène
N° D’ARTICLE MI06802359
N° MFRSGN659
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Panneau ou étiquette de sécurité ou d’installation - Message : DÉCHETS DANGEREUX, 6 po de haut, 6 po de large, matériau de support en polypropylène
N° D’ARTICLE MI06802359
N° MFRSGN659
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    6 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Rouge et noir sur jaune
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Papier ou polypropylène
  • Message
    DÉCHETS DANGEREUX
  • Message ou symbole
    Message seulement
  • Objet du message
    Avertissements relatifs aux matières dangereuses
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
SGN659-POLY ÉTIQUETTE SHP DÉCHETS DANGEREUX
  • Les étiquettes de déchets dangereux comportent une zone pour les informations fournies par la génératrice et vous aident à répondre aux normes 40 CFR 262.31-32 et 49 CFR 172 pour l’identification et l’expédition des déchets dangereux
  • S’adapte à votre utilisation et à votre budget avec un choix de deux compositions, à marquer avec un stylo ou un crayon
  • Un choix économique pour une utilisation à court terme dans les zones abritées, les étiquettes en papier autoadhésives sensibles à la pression adhèrent à la plupart des surfaces propres et sèches
  • Polypropylène 2.6-mil durable avec dos adhésif permanent en acrylique résistant à l’humidité et aux conditions météorologiques extrêmes